項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 4.55“ |
身高 | 4.88“ |
保持時間 | 大於20毫秒 |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 115到230 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
輸出電流 | 16 |
輸出噪音 | 小於50mV |
輸出電壓 | 12 VDC |
峰值電流 | 17.6 |
額定功率 | 192W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 3.23“ |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 次數 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S12DN | 交換 | 1.29“ | 4.71“ | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -25度至65度 | 新台幣13,078元 | ||
SLS12051T | 線性 | 2.75“ | 4.87“ | 7" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 0度至50度 | 新台幣13,240元 | ||
SLS-12-068T | 線性 | 2.75“ | 4.87“ | 9" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 0度至50度 | 新台幣12,563元 | ||
SDN9-12 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 2.56“ | 60 | 115到230 VAC | DIN導軌 | -10度至60度 | 新台幣20,092元 | ||
SCP30S12B-DN | 交換 | 2.67“ | 4.72“ | 1.37“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至65度 | 新台幣13,587元 | ||
SLS-12-034T | 線性 | 2.5“ | 5.62“ | 4.87“ | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 0度至50度 | 新台幣8,539元 |