項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 2.5“ |
身高 | 5.62“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 3.4 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 12 VDC |
額定功率 | 40.8W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 4.87“ |
船重(kg) | 1.95 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 次數 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S12DN | 交換 | 1.29“ | 4.71“ | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -25度至65度 | 新台幣13,078元 | ||
SLS12051T | 線性 | 2.75“ | 4.87“ | 7" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 0度至50度 | 新台幣13,240元 | ||
SLS-12-068T | 線性 | 2.75“ | 4.87“ | 9" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 0度至50度 | 新台幣12,563元 | ||
SDN9-12 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 2.56“ | 60 | 115到230 VAC | DIN導軌 | -10度至60度 | 新台幣20,092元 | ||
SDN16-12 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 3.23“ | 60 | 115到230 VAC | DIN導軌 | -10度至60度 | 新台幣23,877元 | ||
SCP30S12B-DN | 交換 | 2.67“ | 4.72“ | 1.37“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至65度 | 新台幣13,587元 |