項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 4.55“ |
身高 | 4.88“ |
保持時間 | 大於100毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 115到230 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌/底盤 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
輸出電流 | 3.8 |
輸出噪音 | 小於50mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
額定功率 | 92W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 2.56“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 次數 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S24DN | 交換 | 1.29“ | 4.71“ | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -25度至65度 | 新台幣13,523元 | ||
SDN2.5-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 1.97“ | 47年到63年 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣16,041元 | ||
SDN5-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 2.56“ | 47年到63年 | 115到230 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣21,443元 | ||
SDN10-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 3.26“ | 47年到63年 | 115到230 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣33,556元 | ||
SDN5-24-100C | 交換 | 4.36“ | 4.85“ | 1.97“ | 60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至60度 | 新台幣17,767元 | ||
SDN10-24-100C | 交換 | 4.36“ | 4.85“ | 2.36“ | 60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至60度 | 新台幣25,055元 | ||
SDN20-24-100C | 交換 | 4.98“ | 4.85“ | 3.42“ | 60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至60度 | 新台幣42,605元 |