項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 4.87“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 4.8 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
額定功率 | 115.2W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 次數 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S24DN | 交換 | 1.29“ | 4.71“ | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -25度至65度 | 新台幣13,497元 | ||
SDN2.5-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 1.97“ | 47年到63年 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣13,724元 | ||
SDN4-24-100LP | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 2.56“ | 47年到63年 | 115到230 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣20,100元 | ||
SDN5-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 2.56“ | 47年到63年 | 115到230 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣22,835元 | ||
SDN10-24 - 100P | 交換 | 4.55“ | 4.88“ | 3.26“ | 47年到63年 | 115到230 VAC | DIN導軌/底盤 | -10度至60度 | 新台幣32,214元 | ||
SDN5-24-100C | 交換 | 4.36“ | 4.85“ | 1.97“ | 60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至60度 | 新台幣15,716元 | ||
SDN10-24-100C | 交換 | 4.36“ | 4.85“ | 2.36“ | 60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | -25度至60度 | 新台幣21,890元 |