項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 1.62“ |
身高 | 6.5“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 2/0.4 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 5 VDC,+/-12 至 15 VDC |
峰值電流 | 3/0.6/0.6 |
額定功率 | 10W,4.8至6W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.43 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT123101012T | 2.5“ | 4" | 15W,12W | 10.25“ | 新台幣13,695元 | ||
SLT126181812T | 2.75“ | 4.87“ | 30W,21.6至22.5W | 11“ | 新台幣17,843元 |