項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 4.87“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 6/1.8/1.5 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 5 VDC,+/-12 至 15 VDC |
峰值電流 | 7.5 / 2.7、2.25 / 2.7和2.25 |
額定功率 | 30W,21.6至22.5W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 3.79 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT122040412T | 1.62“ | 6.5“ | 10W,4.8至6W | 4" | 新台幣10,034元 | ||
SLT123101012T | 2.5“ | 4" | 15W,12W | 10.25“ | 新台幣13,695元 |