項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 4.56 |
外殼材料 | 鐵件 |
機箱類型 | 全封閉金屬外殼 |
濾光片類型 | 過濾 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4.88 |
位置類型 | 120 VAC |
最高 持續工作電壓 | 150VAC |
最高 每個模式的浪湧電流 | 20kA(LN),10kA(LG,NG) |
最高 每相浪湧電流 | 30kA |
保護方式 | LN,LG,NG |
安裝樣式 | DIN導軌安裝 |
降噪等級NRR | 普通模式=最大值90db普通模式=最大值60db |
標稱放電電流 | 20.0 |
極數 | 1 |
線數 | 2線+地 |
段落 | 1 |
短路電流額定值 | 5kAIC |
類別 | DIN導軌,已過濾 |
電壓 | 120 |
電壓保護等級 | 400V(LN),500V(LG,NG) |
信號寬度 | 2.56 |
線 | 12 |
線規 | 12 AWG |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | MX |
型號 | 極數 | 深度 | 外殼材料 | 線數 | 電壓 | 信號寬度 | 線規 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFE03010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 24 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣21,294元 | |
STFE05010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 22 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣27,523元 | |
STFE05024L | 2 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 240 | 2.56 | 22 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣31,341元 | |
STFE10010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 20 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣31,823元 | |
STFV02510N | 1 | 1.81 | 環氧封裝塑料 | 26線 | 120 | 2.88 | 26 AWG | 高衝擊塑料盒 | 新台幣11,493元 | |
STFV02524L | 2 | 1.81 | 環氧封裝塑料 | 26線 | 240 | 2.88 | 26 AWG | 高衝擊塑料盒 | 新台幣17,216元 | |
STFV05010N | 1 | 1.81 | 環氧封裝塑料 | - | 120 | 2.88 | 22 AWG | 高衝擊塑料盒 | 新台幣17,694元 |