項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 2.35 |
外殼材料 | 環氧封裝塑料 |
機箱類型 | 高衝擊塑料盒 |
濾光片類型 | 過濾 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
總長: | 6.25“ |
位置類型 | 240 VAC |
材料 | 環氧樹脂封裝 |
最高 持續工作電壓 | 275VAC |
最高 每個模式的浪湧電流 | 12.5kA(LN,LG,NG) |
最高 每相浪湧電流 | 25kA |
保護方式 | LN,LG,NG或LG,LL |
安裝樣式 | 輪緣 |
降噪等級NRR | 90db最大 |
標稱放電電流 | 7.5 |
極數 | 2 |
線數 | 18線 |
段落 | 1 |
短路電流額定值 | 不適用(不是UL1449) |
類別 | DIN導軌,已過濾 |
電壓 | 240 |
信號寬度 | 4.75 |
線 | 18 |
線規 | 18 AWG |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | MX |
型號 | 極數 | 深度 | 外殼材料 | 線數 | 電壓 | 信號寬度 | 線規 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFE03010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 24 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣21,294元 | |
STFE05010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 22 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣27,523元 | |
STFE05024L | 2 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 240 | 2.56 | 22 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣31,341元 | |
STFE10010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 20 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣31,823元 | |
STFE20010N | 1 | 4.56 | 鐵件 | 2線+地 | 120 | 2.56 | 12 AWG | 全封閉金屬外殼 | 新台幣43,083元 | |
STFV02510N | 1 | 1.81 | 環氧封裝塑料 | 26線 | 120 | 2.88 | 26 AWG | 高衝擊塑料盒 | 新台幣11,493元 | |
STFV02524L | 2 | 1.81 | 環氧封裝塑料 | 26線 | 240 | 2.88 | 26 AWG | 高衝擊塑料盒 | 新台幣17,216元 |