項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 4.0 |
外殼材料 | 沙包 |
機箱類型 | NEMA 12外殼 |
綠色認證或其他認可 | 能源之星評級 |
總長: | 4.0 |
位置類型 | 120 / 240 VAC |
材料 | 沙包 |
最高 持續工作電壓 | 150/300 |
最高 每個模式的浪湧電流 | 50kA(LN,LG,NG) |
最高 每相浪湧電流 | 100 kA |
保護方式 | LN,LG,LL,NG |
安裝樣式 | 1/2 NPT偏置乳頭 |
降噪等級NRR | 40db最大 |
標稱放電電流 | 3kA |
極數 | 2 |
線數 | 3線+地 |
段落 | 1S |
短路電流額定值 | 65kAIC |
類別 | 硬連線 |
電壓 | 120/240 |
電壓保護等級 | 600V(LN),700V(LG,NG),1000V(LL) |
信號寬度 | 6.0 |
線 | 12 AWG |
線規 | 12 AWG |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | MX |
型號 | 外殼材料 | 位置類型 | 極數 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STV100K10D4 | 金屬 | 120/240噸 | 3 | 4線+地 | 3HLD | 120/240 | 新台幣71,325元 | |
STV100K10N | 沙包 | 120 VAC | 1 | 2線+地 | 1 | 120 | 新台幣57,124元 | |
STV100K24L | 沙包 | 240 VAC | 1 | 2線+地 | 1 | 240 | 新台幣58,873元 | |
STV100K27Y | 金屬 | 480Y / 277 | 3 | 4線+地 | 3Y | 277/480 | 新台幣65,982元 | |
STV100K48D | 金屬 | 480三角洲 | 3 | 3線+地 | 3D | 480 | 新台幣69,912元 | |
STV100K10Y | 金屬 | 208Y / 120 | 3 | 4線+地 | 3Y | 120/208 | 新台幣63,539元 |