項目 | 真空過濾器 |
直徑 | 13 1機構/ 4“ |
效率等級 | 企業排放佔全球 99% |
過濾等級 | 5微米 |
適用於鼓風機號 | 5F243, 6JD32, 2EPR3, 2EPR4, 2EPT8, 2EPT9, |
身高 | 15.75“ |
進口 | 3(F)NPT |
材料 | 碳素鋼 |
最高 流 | 300 CFM |
資訊插座&面板 | 3(F)NPT |
類別 | 標準職責 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 進口 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-235P-400C | 13 1機構/ 2“ | 18.88“ | 4(F)NPT | 520 CFM | 4(F)NPT | 新台幣54,103元 | ||
CSL-685P-1000F | 26 7機構/ 16“ | 57.5“ | 10法蘭 | 2900 CFM | 10法蘭 | 新台幣399,868元 |