MARATHON MOTORS Globetrotter 緊密耦合泵浦電機,JM,防滴
Marathon Globetrotter 緊耦合泵 (CCP) 電機在商業和工業泵送應用中與緊耦合泵一起使用。 這些電機配有超大尺寸、鎖定和軸端滾珠軸承,可實現平穩運行並延長使用壽命。
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA高級版 , 外殼: DP , 框架材質: 軋鋼 , 絕緣級別: F , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機子應用: 封閉式泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 標稱效率: 企業排放佔全球 86.5% , 方向: 水平或向下移動 , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 7機構/ 8“ , 軸長: 4.25“
次數 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | NEMA設計 | 總長度 | RPM | 轉速範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | NT$28,909 | |
B | 第145章 | - | 145MV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | NT$41,412 | |
A | 第143章 | - | 143MV | 3.8/1.9 | B | - | 3600 | - | 230/460 | NT$10,716 | |
B | 第145章 | - | 145MV | 8.75 | B | - | 3600 | - | 200 | NT$41,412 | |
A | 第145章 | - | 145MV | 5.6/2.8 | B | - | 3600 | - | 230/460 | NT$37,098 | |
C | 第145章 | - | 145MV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | NT$25,251 | |
D | 第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | NT$9,772 | |
E | 第145章 | - | 145MV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | NT$41,412 | |
D | 第145章 | - | 145MV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | NT$8,911 | |
A | 第143章 | - | 143MV | 3/1.5 | B | - | 1800 | - | 230/460 | NT$30,410 | |
A | 第145章 | - | 145MV | 5.05 | B | - | 1800 | - | 200 | NT$31,474 | |
A | 第145章 | - | 145MV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | NT$35,700 | |
F | 第145章 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125“ | - | 1701-1800 | 208-230/460 | NT$29,064 | |
G | 第145章 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75“ | - | 3001-3600 | 208-230/460 | NT$41,703 |
功能
- 它們帶有一個開放式防滴外殼,允許繞組上的自由氣流,以防止電機過熱。
- 這些單元具有一個外部拋油環,以防止軸承受潮和污染。
- 它們具有水平/軸向下方向,可在每次沖程時進行適當潤滑,以減少密封磨損並抑制腐蝕。
- 模型,例如 GT400, 採用三相設計,可在 1800 Hz 時提供 60 rpm 的最大額定轉速。
- 它們配備了一個鋼製導管盒,用於安全地包裹電線連接,以防止意外接觸。
標準與批准
- UL
- CSA
- CE
常问问题解答
什麼是 POLYREX EM 潤滑脂?
POLYREX EM 潤滑脂用於潤滑電機軸承,以提高耐用性並防止生鏽、腐蝕和沖刷。
F絕緣是什麼?
具有 F 級絕緣的電機有助於承受 155 攝氏度的最高額定溫度。它可以通過具有更高耐熱性的粘合劑、矽樹脂和醇酸樹脂清漆來增強,以抵抗損壞。
什麼是電容啟動設計?
電容啟動設計為各種管道應用提供高啟動扭矩、高擊穿扭矩和相對較低的啟動電流。