項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
Frame | 145JM |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 8.0-7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 10.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3490 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
總長度 | 14.75“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 4.25“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 21.42 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | NEMA設計 | 總長度 | RPM | 轉速範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125“ | - | 1701-1800 | 208-230/460 | 新台幣26,218元 | ||
第145章 | - | 145MV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | 新台幣25,611元 | ||
第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣6,288元 | ||
第145章 | - | 145MV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | 新台幣6,171元 | ||
第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣7,109元 | ||
第145章 | - | 145MV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | 新台幣33,647元 | ||
第145章 | - | 145MV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣6,483元 |