項目 | 密耦合泵馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 87.5% |
擴展模組 | DP |
Frame | 145MV |
滿載電流 | 3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
安裝 | C面無腳 |
NEMA設計 | A |
方向 | 水平或向下移動 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.64 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | NEMA設計 | 總長度 | RPM | 轉速範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75“ | - | 3001-3600 | 208-230/460 | 新台幣37,621元 | ||
第145章 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125“ | - | 1701-1800 | 208-230/460 | 新台幣26,218元 | ||
第145章 | - | 145MV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | 新台幣25,611元 | ||
第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣6,288元 | ||
第143章 | - | 143MV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣7,109元 | ||
第145章 | - | 145MV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | 新台幣33,647元 | ||
第145章 | - | 145MV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | 新台幣6,483元 |