項目 | 進氣真空過濾器 |
直徑 | 18 1機構/ 2“ |
效率等級 | 99% |
過濾等級 | 5微米 |
適用於鼓風機號 | 2EPT6.2EPT7, 2EPU1, 2EPU2 |
身高 | 29.125“ |
進口 | 6(公)NPT |
材料 | 碳素鋼 |
最高 流 | 1100 CFM |
資訊插座&面板 | 6(公)NPT |
類別 | 標準職責 |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 74.17 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 49.02 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 身高 | 進口 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-235P-300 | 14“ | 27.13“ | 3(公)NPT | 300 CFM | 3(公)NPT | 標準職責 | 新台幣63,808元 | |
CSL-335P-300 | 14“ | 27.13“ | 3(公)NPT | 300 CFM | 3(公)NPT | 極端責任 | 新台幣66,484元 | |
CSL-235P-400 | 14“ | 27.13“ | 4(公)NPT | 520 CFM | 4(公)NPT | 標準職責 | 新台幣64,733元 | |
CSL-335P-400 | 14“ | 27.13“ | 4(公)NPT | 520 CFM | 4(公)NPT | 極端責任 | 新台幣69,147元 | |
CSL-245P-500 | 18 1機構/ 2“ | 28.13“ | 5(公)NPT | 800 CFM | 5(公)NPT | 標準職責 | 新台幣94,271元 | |
CSL-345P-500 | 18 1機構/ 2“ | 28.13“ | 5(公)NPT | 800 CFM | 5(公)NPT | 極端責任 | 新台幣100,059元 | |
CSL-375P-600 | 18 1機構/ 2“ | 29.125“ | 6(公)NPT | 1100 CFM | 6(公)NPT | 極端責任 | 新台幣108,131元 |