項目 | 濾網消音器 |
設計 | 消音管 |
直徑 | 28 1機構/ 2“ |
過濾效率 | 超過99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 31“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 3300 CFM |
乳頭長度(英寸) | 6 |
降噪等級NRR | 5至15 dB |
資訊插座&面板 | 10法蘭 |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 101.25 |
船高(厘米) | 82.55 |
船長(厘米) | 73.15 |
船寬(厘米) | 73.41 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 項目 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-235P-400 | 16“ | 14“ | 消音器 | 520 CFM | 4(公)NPT | 新台幣17,039元 | ||
FS-231P-200 | 10“ | 12.25“ | 濾網消音器 | 135 CFM | 2(公)NPT | 新台幣8,149元 | ||
FS-231P-250 | 10“ | 12.5“ | 濾網消音器 | 195 CFM | 2-1 / 2(M)不擴散核武器 | 新台幣8,106元 | ||
FS-235P-300 | 16“ | 13“ | 濾網消音器 | 300 CFM | 3(公)NPT | 新台幣16,085元 | ||
FS-275P-400 | 16“ | 14“ | 濾網消音器 | 520 CFM | 4(公)NPT | 新台幣19,767元 | ||
FS-275P-500 | 16“ | 14“ | 濾網消音器 | 800 CFM | 5(公)NPT | 新台幣20,195元 | ||
FS-275P-600 | 16“ | 15“ | 濾網消音器 | 1100 CFM | 6(公)NPT | 新台幣21,761元 |