項目 | 進氣口暴露過濾器 |
設計 | 已提交 |
直徑 | 12“ |
過濾效率 | 超過99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 1100 CFM |
乳頭長度(英寸) | 5 |
資訊插座&面板 | 6法蘭 |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 14.54 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-275P-600 | 12“ | 15“ | 1100 CFM | 6(公)NPT | 新台幣17,242元 | ||
FT-377P-600F | 14 3機構/ 4“ | 22“ | 1800 CFM | 6法蘭 | 新台幣38,116元 |