項目 | 混流風管風扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 101/97 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 85/81 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 57/51 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 19/16 |
適合風管直徑。 | 4" |
法蘭寬度 | 1" |
房屋直徑 | 5-1 / 2“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 3-7 / 8“ |
總長: | 6" |
最高 安培 | 0.45 |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 26/23 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/25 |
電機轉速 | 2500/2450 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
速度控制 | 1DGV1號 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.93 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 適合風管直徑。 | 法蘭寬度 | 身高 | 房屋裝修 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1機構/ 12“ | 8 11機構/ 16“ | 米白色 | 熱塑性 | 新台幣15,567元 | ||
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1機構/ 12“ | 10.375“ | 米白色 | 熱塑性 | 新台幣18,957元 | ||
套件TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣11,639元 | ||
套件-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣13,525元 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱塑性 | 新台幣5,919元 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣7,416元 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣10,149元 |