項目 | 混流風管風扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 293/218 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 273/193 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 250/163 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 227/128 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 206/105 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 131/24 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 35 |
適合風管直徑。 | 6" |
法蘭寬度 | 1.125“ |
房屋直徑 | 7-7 / 8“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 5-7 / 8“ |
總長: | 8.375“ |
最高 安培 | 0.54 |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 65/54 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/10 |
電機轉速 | 2300/1700 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
速度控制 | 1DGV1號 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 適合風管直徑。 | 法蘭寬度 | 身高 | 房屋裝修 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1機構/ 12“ | 8 11機構/ 16“ | 米白色 | 熱塑性 | 新台幣16,799元 | ||
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1機構/ 12“ | 10.375“ | 米白色 | 熱塑性 | 新台幣20,463元 | ||
套件TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱塑性 | 新台幣7,638元 | ||
套件TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣12,385元 | ||
套件-TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣14,177元 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 熱塑性 | 新台幣6,426元 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125“ | - | - | 熱塑性 | 新台幣8,067元 |