項目 | 電動滾筒泵 |
適用於 | 化學製品 |
墊片材料 | 氟碳 |
GPM | 15 |
外殼材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 2" |
最高 石油GPM | 12 |
最高 水的GPM | 15 |
最高 頭 | 34英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最大。 壓力 | 15 PSI |
最高 溫度 | 130學位F. |
最高 黏度 | 3000 CPS |
最大頭 | 34英尺 |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機類型 | 直流電 |
出口尺寸 | 1" |
總長度 | 16.25“ |
pH範圍 | 3.6年到11.9年 |
段落 | 1 |
活塞材質 | 山都平 |
泵體材料 | 玻璃填充聚丙烯 |
RPM | 360年到2600年 |
密封材料 | 氟碳 |
UPC | 089404213155 |
電壓 | 12 VDC |
接液材料 | 聚丙烯,碳氟化合物,不銹鋼,山都平 |
船重(kg) | 10.41 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 42.42 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 電機類型 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS435B | 1" | 直流電 | 22.5“ | 12 VDC | 新台幣59,022元 | ||
SS435BX713 | 1" | 直流電 | 22.5“ | 12 VDC | 新台幣52,265元 | ||
SS465BX713 | 2" | 交流電 | 33.5“ | 115 VAC | 新台幣54,024元 | ||
SS415BX731PG | 2" | 直流電 | 18“ | 12 VDC | 新台幣35,946元 | ||
SS460BX731PG | 1" | 交流電 | 18“ | 115 VAC | 新台幣37,416元 | ||
SS460BX731 | 1" | 交流電 | 16.25“ | 115 VAC | 新台幣30,004元 | ||
SS415BX731 | 2" | 直流電 | 16.25“ | 12 VDC | 新台幣28,721元 |