項目 | 非金屬建築電纜 |
電纜類型 | 超濾B |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 40 |
標稱外徑 | 1.059的“X 0.319” |
導體數量 | 3帶地 |
線軸長度 | 25ft。 |
絞線/實心 | 素色 |
溫度 評分 | 194學位F. |
電壓 | 600V |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8544493080 |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 線軸長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13059155 | 30 | 0.727 英寸 x 0.215 英寸 | 250ft。 | 10 AWG | 新台幣21,111元 |