項目 | 延長線 |
顏色 | 藍白色 |
線長 | 100英尺 |
夾克顏色 | 藍白色 |
夾克材料 | 熱塑性彈性體 |
最高 安培 | 15 |
最高瓦數 | 1875W |
標稱外徑 | 0.44“ |
導體數量 | 2 |
出口數量 | 1 |
插頭配置 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 是 |
溫度 評分 | 94 至 221 華氏度 |
電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 5.4 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 顏色 | 線長 | 夾克顏色 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 出口數量 | 電源指示燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41688806 | 藍色 | 50英尺 | 藍色 | PVC | 0.44“ | 3 | 是 | 新台幣4,661元 | ||
2559SW0003 | 橙色 | 100英尺 | 橙色 | PVC | 0.61“ | 1 | 沒有 | 新台幣11,288元 |