項目 | 延長線 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 100英尺 |
夾克顏色 | 橙色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 15 |
最高瓦數 | 1875W |
標稱外徑 | 0.61“ |
導體數量 | 2 |
出口數量 | 1 |
插頭配置 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 沒有 |
溫度 評分 | 40 至 140 華氏度 |
電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 9.92 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 顏色 | 線長 | 夾克顏色 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 出口數量 | 電源指示燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41688806 | 藍色 | 50英尺 | 藍色 | PVC | 0.44“ | 3 | 是 | 新台幣4,661元 | ||
1639SW0061 | 藍白色 | 100英尺 | 藍白色 | 熱塑性彈性體 | 0.44“ | 1 | 是 | 新台幣9,558元 |