項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
體積係數 | 2.45 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 194學位F. |
最小 工作壓力差 | 10 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
手術 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 3 7機構/ 32“ |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
總寬度 | 1.593 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
安全工作水壓 | 150 PSI |
密封材料 | 布納N |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6.5 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 12.38 |
船長(厘米) | 9.21 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8481200020 |
型號 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3585020-9226-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | 8.5 | 新台幣2,844元 | |
3585020-9227-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 120 VAC | 8.5 | 新台幣3,043元 | |
3585020-9222-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 12 VDC | 6.5 | 新台幣2,844元 | |
3585020-9223-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | 新台幣3,043元 | |
3585030-9227-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 120 VAC | 8.5 | 新台幣3,221元 | |
3585030-9222-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 12 VDC | 6.5 | 新台幣2,924元 | |
3585030-9223-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VDC | 6.5 | 新台幣2,924元 |