SPARTAN SCIENTIFIC 3585 系列,電磁閥
篩選
閥體材質: 玻璃填充尼龍 , 線圈外殼: 防水防塵 、線圈絕緣等級: F , 電氣連接: 18”銷售線索 ,赫茲: 50/60 , 最大限度。 流體溫度: 194學位F. ,分鐘。 工作壓差: 10 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 , 手術: 先導操作 ,孔口直徑: 1機構/ 2“ , 總高度: 3 7機構/ 32“ , 總體長度: 2 23機構/ 32“ , 總寬度: 1.593 ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位
次數 | 型號 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3585020-9226-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | 8.5 | NT$2,629 | |
A | 3585020-9222-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 12 VDC | 6.5 | NT$2,629 | |
A | 3585030-9227-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 120 VAC | 8.5 | NT$3,012 | |
A | 3585030-9223-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VDC | 6.5 | NT$2,702 | |
A | 3585020-9227-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 120 VAC | 8.5 | NT$2,629 | |
A | 3585020-9223-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | NT$2,629 | |
A | 3585030-9222-XNUMXB | 1.95 | 3機構/ 8“ | EPDM | 12 VDC | 6.5 | NT$2,702 | |
A | 3585020-9236-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | 布納N | 24 VAC | 8.5 | NT$3,012 | |
A | 3585020-9232-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | 布納N | 12 VDC | 6.5 | NT$2,629 | |
A | 3585030-9236-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | EPDM | 24 VAC | 8.5 | NT$2,702 | |
A | 3585030-9232-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | EPDM | 12 VDC | 6.5 | NT$2,702 | |
A | 3585020-9237-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | 布納N | 120 VAC | 8.5 | NT$3,012 | |
A | 3585020-9233-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | 布納N | 24 VDC | 6.5 | NT$3,012 | |
A | 3585030-9237-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | EPDM | 120 VAC | 8.5 | NT$2,907 | |
A | 3585030-9233-XNUMXB | 2.45 | 1機構/ 2“ | EPDM | 24 VDC | 6.5 | NT$3,012 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 熱電偶溫度計
- 木門五金
- 電天花板加熱器
- 旋轉皮瓣小便組件
- 汽車電線電纜
- 配電設備
- 熱水器
- 可租用的設備
- 氣體檢測
- 撓性葉輪泵
- AIR HANDLER 95%效率的超細纖維HEPA空氣過濾器
- TORK 計時器配件
- DIXON R119瓦特Frl標準調壓器
- PASS AND SEYMOUR 帶輔助觸點的替換開關
- COOPER B-LINE B22TH 系列三孔支柱通道
- AIRMASTER FAN WC 供應負載電機套件
- ANVIL 黑鑄鐵 45 度彎頭
- EATON 丹佛斯 PTS5-16 系列方向控制閥
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast 薄鑽孔機
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 阻燃連身服,彈性手腕,開放式腳踝