項目 | 洗眼液 |
顏色 | 鉻黃 |
連接尺寸 | 3/8“用於水龍頭,1/2” NPT用於洗眼器 |
連接類型 | 壓縮與NPT |
完 | 拋光鉻 |
流量 | 2.87 GPM @ 30磅/平方英寸 |
手柄 | 前 |
身高 | 9.5“ |
安裝類型 | 櫃檯安裝 |
總長: | 7" |
UPC | 671252082634 |
閥門類型 | 陶瓷 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 4.37 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 9018908000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 連接尺寸 | 流量 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-1800-CA-8 | 鉻黃 | 3/8“用於水龍頭,1/2” NPT用於洗眼器 | 2.87 GPM @ 30磅/平方英寸 | 11“ | 9.5“ | 16“ | 新台幣58,181元 | ||
SEF-1850 | Chrome瀏覽器 | 3機構/ 8“ | 2.0 GPM @ 30 PSI(用於洗眼器)1.5 GPM(用於水龍頭) | 8" | 9" | 7.63“ | 新台幣40,071元 | ||
SEF-1850-8 | Chrome瀏覽器 | 3機構/ 8“ | 2.0 GPM @ 30 PSI(用於洗眼器)1.5 GPM(用於水龍頭) | 10“ | 11“ | 7.63“ | 新台幣46,824元 |