項目 | 洗眼液 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 壓縮與NPT |
完 | 拋光鉻 |
流量 | 2.0 GPM @ 30 PSI(用於洗眼器)1.5 GPM(用於水龍頭) |
身高 | 10“ |
安裝類型 | 櫃檯安裝 |
總長: | 11“ |
信號寬度 | 7.63“ |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 21.2 |
船長(厘米) | 41.8 |
船寬(厘米) | 30.2 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 連接尺寸 | 流量 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF-1800-CA | 鉻黃 | 3/8“用於水龍頭,1/2” NPT用於洗眼器 | 2.87 GPM @ 30磅/平方英寸 | 9.5“ | 7" | 20“ | 新台幣52,232元 | ||
SEF-1800-CA-8 | 鉻黃 | 3/8“用於水龍頭,1/2” NPT用於洗眼器 | 2.87 GPM @ 30磅/平方英寸 | 11“ | 9.5“ | 16“ | 新台幣53,487元 | ||
SEF-1850 | Chrome瀏覽器 | 3機構/ 8“ | 2.0 GPM @ 30 PSI(用於洗眼器)1.5 GPM(用於水龍頭) | 8" | 9" | 7.63“ | 新台幣41,454元 |