扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEARS 閥 1881-120 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 12 尺寸,PVC | AC9LHM 3HFP1

SPEARS VALVES 1881-120 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 12 尺寸,PVC

有現貨
貨號:AC9LHM 型號:1881-120交叉參考:3HFP1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$294 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
顏色灰色
連接類型MNPT x滑套
總長:12“
材料PVC
最大。 壓力460華氏度時73磅/平方英寸
最高 溫度110學位F.
管道尺寸3機構/ 8“
活動行程80
類別一端螺紋,MNPT x滑套

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.78
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)31.75
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號總長:價錢
SPEARS 閥 1881-020 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 2 尺寸,PVC | AC9LHH 3HFN6 1881-0202"新台幣82元
SPEARS 閥 1881-030 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 3 尺寸,PVC | AC9LHJ 3HFN7 1881-0303"新台幣109元
SPEARS 閥 1881-040 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 4 尺寸,PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"新台幣163元
SPEARS 閥 1881-060 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 6 尺寸,PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"新台幣191元
SPEARS 閥 1881-150 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 15 尺寸,PVC | BU7PWG 1881-150-新台幣255元
詢價
SPEARS 閥 1881-140 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 14 尺寸,PVC | BU7PWJ 1881-140-新台幣243元
詢價
SPEARS 閥 1881-160 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 16 尺寸,PVC | BU7PWL 1881-160-新台幣262元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEARS VALVES 1881-120 螺紋接頭,一端螺紋,規格 80,3/8 x 12 尺寸,PVC
新台幣294元 /單元