項目 | 閘閥 |
主體材料 | PVC |
閥蓋樣式 | 螺紋 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3 59機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 2" |
密封材料 | 維通 |
閥桿材料 | PVC |
入口中心的頂部 | 6-59 / 64“ |
UPC | 054211518458 |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 聚丙烯 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |