項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT x插座 |
最大。 壓力 | 484 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
807-007CBR | 344 psi @ 73度F | 3機構/ 4“ | 新台幣13,025元 | ||
807-007CBRBC | - | - | 新台幣4,701元 | 詢價
|