Spears Valves P116-060c | 實驗室廢棄物蓋,6 英吋。 尺寸、CPVC、集線器連接 | 22ex25 | XNUMXexXNUMX Raptor Supplies 台灣
SPEARS 閥門 P116-060C 帽、轂,6 尺寸,CPVC | AF7PJY 22EX25

SPEARS VALVES P116-060C 蓋,輪轂,6 種尺寸,CPVC

貨號:AF7PJY 型號:P116-060C交叉編號:22EX25

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
相容性測試NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證
連接類型樞紐
綠色認證或其他認可符合RoHS
最大。 壓力180 PSI
最高 溫度200學位F.
管道尺寸6"
活動行程40

送貨信息:

船重(kg) 0.71
船高(厘米)21.59
船長(厘米)33.53
船寬(厘米)16.76
HS代碼3917400090

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
SPEARS 閥 P116-015C 帽,輪轂,1-1/2 尺寸,CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5“新台幣402元
SPEARS 閥門 P116-020C 帽,輪轂,2 種尺寸,CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
詢價
SPEARS 閥門 P116-030C 帽、輪轂,3 種尺寸,CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 PSI3"-
詢價
SPEARS 閥門 P116-040C 帽,輪轂,4 尺寸,CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 PSI4"-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEARS VALVES P116-060C 蓋,輪轂,6 種尺寸,CPVC