Spears Valves P116-040c | 實驗室廢棄物蓋,4 英吋。 尺寸、CPVC、集線器連接 | 22ex24 | XNUMXexXNUMX Raptor Supplies 台灣
SPEARS 閥門 P116-040C 帽,輪轂,4 尺寸,CPVC | AF7PJX 22EX24

SPEARS VALVES P116-040C 蓋,輪轂,4 種尺寸,CPVC

貨號:AF7PJX 型號:P116-040C交叉編號:22EX24

得到它 可能 9, 星期四

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
相容性測試NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證
連接類型樞紐
綠色認證或其他認可符合RoHS
最大。 壓力220 PSI
最高 溫度200學位F.
管道尺寸4"
活動行程40

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)13.46
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)16
HS代碼3917400090

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
SPEARS 閥 P116-015C 帽,輪轂,1-1/2 尺寸,CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5“新台幣402元
SPEARS 閥門 P116-020C 帽,輪轂,2 種尺寸,CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
詢價
SPEARS 閥門 P116-030C 帽、輪轂,3 種尺寸,CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 PSI3"-
詢價
SPEARS 閥門 P116-060C 帽、轂,6 尺寸,CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060C180 PSI6"-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEARS VALVES P116-040C 蓋,輪轂,4 種尺寸,CPVC