項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 2155N |
撓度@載荷 | 0.34mm |
完 | 樸素 |
載荷@撓度(磅) | 1152N |
材料 | 不銹鋼 |
最高 外直徑。 | 0.591“ |
最小 內部Dia。 | 0.323“ |
總高度 | 1.25mm |
厚度 | 0.8 mm |
類別 | 公製碟形彈簧 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318210090 |
型號 | 撓度@載荷 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-S | 0.15mm | 94N | 0.315“ | 0.165“ | 0.5mm | 0.3mm | 新台幣1,137元 | |
BD008-040-0042-S | 0.15mm | 254N | 0.315“ | 0.165“ | 0.6mm | 0.4mm | 新台幣1,106元 | |
BD010-040-0052-S | 0.19mm | 176N | 0.394“ | 0.205“ | 0.65mm | 0.4mm | 新台幣1,204元 | |
BD010-050-0052-S | 0.19mm | 393N | 0.394“ | 0.205“ | 0.75mm | 0.5 mm | 新台幣1,201元 | |
BD012-050-0042-S | 0.23mm | 246N | 0.472“ | 0.165“ | 0.8mm | 0.5 mm | 新台幣1,311元 | |
BD0120500062S | 0.26mm | 337N | 0.472“ | 0.244“ | 0.85mm | 0.5 mm | - | 詢價
|
BD013-050-0062-S | 0.32mm | 403N | 0.492“ | 0.244“ | 0.85mm | 0.5 mm | 新台幣1,311元 |