項目 | 帶變壓器的揚聲器 |
外殼顏色 | 黑色 |
頻率響應 | 75Hz-20kHz |
Max.最高Wattage瓦數 | 40 |
總高度 | 9.5“ |
總長度 | 6.5“ |
總寬度 | 6" |
靈敏度 | 84 db |
變壓器設定 | 20W,15W,10W和5W |
高音揚聲器(在。) | 3/4 |
類別 | 室內/室外 |
瓦特(RMS) | 25 |
重量 | 5.5磅。 |
低音單元 | 雲母/聚丙烯 |
低音喇叭。 (在。) | 4 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |