得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 有效值驅動器 |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 鋁 |
頻率響應 | 300至5000Hz |
阻抗 | 16歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 100 |
總高度 | 7" |
總寬度 | 3.25“ |
靈敏度 | 112 db |
變壓器設定 | 70V |
類別 | 普遍 |
瓦特(RMS) | 80 |
重量 | 9磅。 |
船重(kg) | 3.99 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | TW |