扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD04.00氣缸3英寸衝程6.91英寸長度| AE6LBF 5TRF4

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD04.00 氣缸 3 英寸行程 6.91 英寸長度

有現貨
貨號:AE6LBF 型號:1.06DXPSRD04.00交叉參考:5TRF4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,565 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。1-1 / 16“
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型圓形
端蓋材料德爾林
銀色
磁性活塞沒有
最大。 壓力100 PSI
山氣鼻子
鼻掛螺紋5 / 8“-18
總長度6.910“
活塞材質
活塞桿材料不銹鋼
樞軸孔直徑0.251“
端口大小1機構/ 8“
Rod Dia。0.312“
桿螺紋長度1機構/ 2“
桿螺紋尺寸5 / 16-24 UNF
單動/雙動雙動
行程3"
溫度。 範圍32度至160度F
管材不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)3.56
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)3.56
HS代碼8412310080
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍端蓋材料最大。 壓力總長度端口大小Rod Dia。桿螺紋尺寸行程價錢
SPEEDAIRE 5MMH0 氣缸 2 英寸行程 5-3/4 英寸長度 | AE4RMZ 5毫米0-10度至165度F250 PSI5.75“1 / 8“NPT5機構/ 16“5/16“ -24 UNF2"新台幣1,599元
SPEEDAIRE 5MMH1 氣缸 3 英寸行程 6-3/4 英寸長度 | AE4RNA 5毫米1-10度至165度F250 PSI6.75“1 / 8“NPT5機構/ 16“5/16“ -24 UNF3"新台幣1,723元
SPEEDAIRE 5MMH2 氣缸 4 英寸行程 7-3/4 英寸長度 | AE4RNB 5毫米2-10度至165度F250 PSI7.75“1 / 8“NPT5機構/ 16“5/16“ -24 UNF4"新台幣1,844元
SPEEDAIRE 5MMH3 氣缸 5 英寸行程 8-3/4 英寸長度 | AE4RNC 5毫米3-10度至165度F250 PSI8.75“1 / 8“NPT5機構/ 16“5/16“ -24 UNF5"新台幣1,959元
SPEEDAIRE 5MMH4 氣缸 9.75 英寸長不銹鋼 | AE4RND 5毫米4-10度至165度F250 PSI9.75“1 / 8“NPT5機構/ 16“5/16“ -24 UNF6"新台幣2,071元
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00氣缸1英寸衝程4-3 / 4英寸長度| AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032度至160度F德爾林100 PSI4.75“1機構/ 8“5機構/ 16“5 / 16-24 UNF1"新台幣2,432元
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00氣缸2英寸衝程5-3 / 4英寸長度| AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032度至160度F德爾林100 PSI5.75“1機構/ 8“0.312“5 / 16-24 UNF2"新台幣2,701元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD04.00 氣缸 3 英寸行程 6.91 英寸長度
新台幣2,565元 /單元