項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 3 / 4“-16 |
總長度 | 7.69“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
樞軸孔直徑 | 0.376“ |
端口大小 | 1機構/ 8“ |
Rod Dia。 | 0.437“ |
桿螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
桿螺紋尺寸 | 7 / 16-20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 3" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 桿螺紋尺寸 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50DSRD01.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 5.44“ | 1機構/ 8“ | 0.437“ | 7 / 16-20 UNF | 1" | 新台幣561元 | |
1.50DPSRD03.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 6.69“ | 1機構/ 8“ | 0.437“ | 7 / 16-20 UNF | 2" | 新台幣675元 | |
1.50DPSRD05.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 8.69“ | 1機構/ 8“ | 0.437“ | 7 / 16-20 UNF | 4" | 新台幣3,768元 | |
1.50DPSRD06.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 9.69“ | 1機構/ 8“ | 0.437“ | 7 / 16-20 UNF | 5" | 新台幣3,768元 | |
5ZEA2 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 5.44“ | 1 / 8“NPT | 7機構/ 16“ | 7/16“ -20 UNF | 1" | 新台幣2,673元 | |
5ZEA3 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 6.44“ | 1 / 8“NPT | 7機構/ 16“ | 7/16“ -20 UNF | 2" | 新台幣2,890元 | |
5ZEA4 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 7.44“ | 1 / 8“NPT | 7機構/ 16“ | 7/16“ -20 UNF | 3" | 新台幣3,080元 |