SQUARE D QOM系列,螺栓上斷路器
篩選
交流電壓額定值: 240 VAC ,空氣 @ 120VAC: 22kA ,空氣 @ 240VAC: 22kA ,斷路器類型: 主斷路器 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 框架尺寸: 100A /質量 , 框架類型: QO , 極數: 2 , 端子連接: 七月
次數 | 型號 | 信號寬度 | AIC等級 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOM2200MVH | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | NT$21,902 | 詢價
|
B | QOM2200VH-1021 | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | - | 詢價
|
C | QOM2175毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 175A | - | - | - | - | 240V | NT$12,436 | |
A | QOM2100毫米 | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | NT$12,436 | 詢價
|
D | QOM2150毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 150A | - | - | - | - | 240V | NT$12,436 | |
B | QOM2150MVH | - | - | 150 | - | - | - | - | 240 | NT$23,863 | 詢價
|
E | QOM90VH | - | - | 90 | - | - | - | - | 240 | NT$5,974 | 詢價
|
F | QOM2175VH | - | 22kAIC @ 240V | 175A | - | - | - | - | 240V | NT$9,669 | |
A | QOM2100MVH | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | NT$23,863 | 詢價
|
E | QOM80VH | - | - | 80 | - | - | - | - | 240 | NT$5,974 | 詢價
|
A | QOM2125MVH | - | - | 125 | - | - | - | - | 240 | NT$23,863 | 詢價
|
G | QOM60VH | - | 22kAIC @ 240V | 60A | - | - | - | - | 240V | NT$4,324 | |
H | QOM2200毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 200A | - | - | - | - | 240V | NT$12,436 | |
I | QOM2225VH | - | 22kAIC @ 240V | 225A | - | - | - | - | 240V | NT$9,669 | |
J | QOM2125毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 125A | - | - | - | - | 240V | NT$12,436 | |
K | QOM2225毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 225A | - | - | - | - | 240V | - | 詢價
|
L | QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47“ | 5.09“ | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | NT$7,579 | |
M | QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47“ | 5.09“ | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | NT$10,847 | |
N | QOM70VH | 5.07“ | - | 70 | 3.6“ | 5.6“ | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | NT$5,321 | |
O | QOM2100VH | 5.07“ | - | 100 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | NT$17,127 | |
P | QOM2200VH | 5.07“ | - | 200 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | NT$10,645 | |
Q | QOM2150VH | 5.07“ | - | 150 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | NT$11,253 | |
R | QOM2125VH | 5.07“ | - | 125 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | NT$17,071 |
QOM系列,螺栓上斷路器
Square D QOM 系列斷路器專門設計用於提供工業和商業電路保護,防止過載和短路損壞。 這些螺栓固定式斷路器採用緊湊設計,可最大限度地減少面板空間和占地面積,其獲得專利的紅色 Visi-Trip 指示器可輕鬆檢測跳閘的斷路器。 它們採用兩極配置,100 VAC 時的額定電流為 150 - 240 A,端子連接較少,安裝快捷方便。 從各種螺栓固定式 QOM 系列斷路器中進行選擇,可提供 10 和 22 kAIC 中斷額定值 Raptor Supplies.