項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
安培 | 70 |
斷路器類型 | 主斷路器 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 3.6“ |
框架尺寸 | 100A /質量 |
總長: | 5.6“ |
最高 空氣等級 | 22kA |
最高 線徑 | 2 / 0 AWG |
最小 線徑 | 12 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 七月 |
UPC | 785901054719 |
信號寬度 | 5.07“ |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16.43 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | AIC等級 | 安培 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47“ | 5.09“ | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | 新台幣7,579元 | ||
QOM2150VH | 5.07“ | - | 150 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | 新台幣11,253元 | ||
QOM2200VH | 5.07“ | - | 200 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | 新台幣10,645元 | ||
QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47“ | 5.09“ | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | 新台幣10,847元 | ||
QOM2100VH | 5.07“ | - | 100 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | 新台幣17,127元 | ||
QOM2125VH | 5.07“ | - | 125 | 3.6“ | 5.6“ | 300 kcmil | 4 AWG | - | 新台幣17,071元 | ||
QOM2125毫米 | - | 10kAIC @ 240V | 125A | - | - | - | - | 240V | 新台幣12,436元 |