扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QOM2200MVH 塑殼斷路器,2P,200A,240V,22kAIC,1 相 | CE6HUK

SQUARE D QOM2200MVH 塑殼斷路器,2P,200A,240V,22kAIC,1 相

有現貨
貨號:CE6HUK 型號:QOM2200MVH

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,745 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
安培200
框架類型QO
極數2
電壓240
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.21
船高(厘米)10.39
船長(厘米)16.31
船寬(厘米)14
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D QOM2200MVH QOM 系列 PowerPact 塑殼斷路器,旨在提供短路和過載保護
  • 非常適合與 MPR 和 MPH METER-PAK 計量設備一起使用
  • 具有熱磁脫扣功能,可實現瞬時保護和延時保護
  • 配備螺栓固定式安裝,適用於垂直和水平安裝
  • 非常適合在 40 攝氏度下運行
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號信號寬度AIC等級安培深度總長:最高 線徑最小 線徑電壓價錢
SQUARE D QOM100VH斷路器100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47“5.09“2 / 0 AWG12 AWG-新台幣4,288元
SQUARE D QOM2150VH斷路器150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07“-1503.6“5.6“300 kcmil4 AWG-新台幣9,358元
SQUARE D QOM2200VH 斷路器 200 A,120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07“-2003.6“5.6“300 kcmil4 AWG-新台幣9,494元
SQUARE D QOM125VH斷路器125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47“5.09“2 / 0 AWG12 AWG-新台幣8,127元
SQUARE D QOM2100VH斷路器100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07“-1003.6“5.6“300 kcmil4 AWG-新台幣9,358元
SQUARE D QOM2125VH斷路器主Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07“-1253.6“5.6“300 kcmil4 AWG-新台幣9,358元
SQUARE D QOM70VH 螺栓固定式斷路器,70 A,240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07“-703.6“5.6“2 / 0 AWG12 AWG-新台幣4,385元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QOM2200MVH 塑殼斷路器,2P,200A,240V,22kAIC,1 相
新台幣21,745元 /單元