項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
封面材料 | 化學 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 500ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 1.125“ |
加強 | 合成紗 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
管材 | 丁腈 |
UPC | 190735601075 |
船重(kg) | 78.75 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 4009310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 封面材料 | 總長: | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5W731 | 耐腈油 | 150ft。 | 耐腈油 | 新台幣19,444元 |