項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
封面材料 | 耐腈油 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 150ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 1.125“ |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
管材 | 耐腈油 |
UPC | 190735670934 |
船重(kg) | 24.86 |
船高(厘米) | 44.96 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 封面材料 | 總長: | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10A220 | 化學 | 500ft。 | 丁腈 | 新台幣54,648元 |