項目 | 迷你空氣棘輪 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.53 |
CFM @滿載 | 15.2 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 240轉 |
處理材料 | 綜合 |
頭高 | 1 9機構/ 16“ |
頭寬 | 1" |
總長: | 5.5“ |
最大。 扭力 | 18英尺-磅 |
最小 軟管 | 5機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍 | 5至18英尺磅 |
UPC | 190735601174 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |