項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 18.27 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 2.0磅。 |
UPC | 190735601211 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | TW |