項目 | 夾爪 |
主體材料 | 鋁 |
封閉寬度 | 63mm |
手指材質 | 碳素鋼 |
身高 | 106mm |
總長: | 82mm |
最高工作頻率 | 30 cpm |
最大壓力 | 87 PSI |
開口寬度 | 73mm |
工作溫度 範圍 | -10 60Ĉ |
端口大小 | 1/8 遙控 |
類別 | 三指平行 |
信號寬度 | 106mm |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | JP |
型號 | 身高 | 總長: | 端口大小 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19D986 | 30mm | 35mm | M3 x 0.5 | 三指平行 | 30mm | 新台幣15,694元 | |
19D987 | 52mm | 44mm | M5 x 0.8 | 三指平行 | 52mm | 新台幣19,620元 | |
19D988 | 70mm | 55mm | M5 x 0.8 | 三指平行 | 70mm | 新台幣22,289元 | |
19D990 | 30mm | 43.5mm | M3 x 0.5 | 三指,平行,長行程 | 30mm | 新台幣15,958元 | |
19D991 | 52mm | 58mm | M5 x 0.8 | 三指,平行,長行程 | 52mm | 新台幣19,961元 | |
19D992 | 70mm | 77.5mm | M5 x 0.8 | 三指,平行,長行程 | 70mm | 新台幣22,657元 | |
19D993 | 106mm | 116mm | 1/8 遙控 | 三指,平行,長行程 | 106mm | 新台幣35,658元 |