項目 | 螺旋風管 |
顏色 | 透明藍色 |
封面材料 | 聚氨酯 |
適合尺寸 | 3機構/ 8“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 15ft。 |
總長: | 15ft。 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
NPT尺寸 | 3/8英寸 |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
安全要素 | 3:1 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
管材 | 聚氨酯 |
UPC | 190735604144 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 3917330000 |
原產地 | TW |
型號 | 外直徑。 | 顏色 | 封面材料 | 溫度。 範圍 | 管材 | 適合尺寸 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEH7 | 5機構/ 16“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 12ft。 | 新台幣841元 | |
1VEH8 | 5機構/ 16“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 25ft。 | 新台幣1,036元 | |
1VEH9 | 5機構/ 8“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣1,269元 | |
1VEJ1 | 5機構/ 16“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 12ft。 | 新台幣1,443元 | |
1VEJ2 | 1機構/ 2“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 25ft。 | 新台幣2,178元 | |
1VEJ3 | 1機構/ 2“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 50ft。 | 新台幣2,989元 | |
1VEJ4 | 1機構/ 2“ | 安全黃色 | 尼龍12 | -40至176度F | 尼龍12 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 12ft。 | 新台幣2,143元 |