項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化物 |
清單編號 | 11116 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 56mm |
瀝青 | 0.50mm |
中徑限制 | D3 |
小腿Dia | 3.58mm |
尺寸 | M3 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 16mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111600303 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | 公制粗 | 新台幣989元 | |
1111600403 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | 公制粗 | 新台幣989元 | |
1111600503 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | 公制粗 | 新台幣989元 | |
1111600803 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | 公制粗 | 新台幣1,111元 | |
1111600903 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制精細 | 新台幣1,545元 | |
1111601003 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 公制粗 | 新台幣1,545元 | |
1111601103 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | 公制精細 | 新台幣1,853元 |