項目 | 氣動馬達 |
CFM | 20.5 |
完 | 灰色 |
身高 | 2.22“ |
外殼材質 | 鑄鐵和鋁 |
HP | 0.45 |
總長: | 4.25“ |
材料 | 鑄鐵和鋁 |
最大。 空氣流動 | 20.5 CFM |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 10,000 |
安裝 | 樞紐 |
空載轉速 | 10,000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 2.22“ |
總長度 | 4.25“ |
總寬度 | 2.44“ |
端口大小 | NPT 1 / 8“ |
迴轉 | CCW |
RPM @最高扭力 | 650 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 1.14“ |
溫度。 | 250學位F. |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 2.44“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 11 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 11 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 轉速 | CFM | 身高 | 安裝 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX41 | 6000 | 27 | 2.22“ | 樞紐 | 6000 | 2.22“ | 4.69“ | 2.44“ | 新台幣6,969元 | ||
22UX42 | 6000 | 27 | 2.52“ | 樞紐 | 6000 | 2.52“ | 4.69“ | 3" | 新台幣6,339元 | ||
22UX43 | 3000 | 30 | 3.97“ | 樞紐 | 3000 | 3.97“ | 4.96“ | 3.97“ | 新台幣7,489元 | ||
22UX44 | 3000 | 30 | 6.6“ | 法蘭NEMA 56C | 3000 | 6.6“ | 5.8“ | 6.6“ | 新台幣11,133元 | ||
22UX45 | 3000 | 75 | 3.74“ | 底妝 | 3000 | 3.74“ | 6.57“ | 4.32“ | 新台幣10,551元 | ||
22UX46 | 3000 | 72 | 6.6“ | 法蘭NEMA 56C | 3000 | 6.6“ | 6.63“ | 6.6“ | 新台幣10,027元 | ||
22UX47 | 3000 | 130 | 5.83“ | 腳 | 3000 | 5.83“ | 7.4“ | 5" | 新台幣14,486元 |