項目 | 正排量鼓風機/真空泵 |
CFM範圍 | 22年到73年 |
移位 | 0.017立方米英尺/轉 |
需要惠普 | 0.8年到5.1年 |
入口直徑 | 1“(F)NPT |
鍵槽長度 | 1.625“ |
鍵槽寬度 | 0.187“ |
最大。 壓力 | 12 PSI |
最高 真空 | 15.0“汞柱 |
出口直徑 | 1“(F)NPT |
總深度 | 9.25“ |
總高度 | 7" |
總寬度 | 10“ |
轉速範圍 | 1389年到5275年 |
軸直徑 | 0.625“ |
軸長 | 1.97“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | CFM範圍 | 移位 | 軸直徑 | 軸長 | 入口直徑 | 出口直徑 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPP4 | 1091年到3600年 | 57年到186年 | 0.060立方米英尺/轉 | 0.75“ | 2" | 2“(F)NPT | 2“(F)NPT | 11.25“ | 新台幣88,626元 |