項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培 | 14 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 64 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 6.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
電機類型 | 感應 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 150 |
壓力開關設定 | 115 |
總高度 | 43 45機構/ 64“ |
總長度 | 31.25“ |
總寬度 | 29 3機構/ 32“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 25.4盎司。 |
泵轉速 | 980 |
油箱尺寸 | 0.5加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 159.75 |
船高(厘米) | 106.93 |
船長(厘米) | 78.99 |
船寬(厘米) | 72.14 |
HS代碼 | 8414801660 |
原產地 | TW |
答:980 轉/分。
A. 飛濺潤滑。
答:0.5 加侖。
答:25.4 盎司。
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 最大。 壓力 | 電機類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135 PSI | 防滴漏 | 38“ | 40.625“ | 21.625“ | 30加侖 | 新台幣52,347元 |