項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培 | 15.0/7.5 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 85 |
擴展模組 | NEMA 1 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 135 |
壓力開關設定 | 100 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 40.625“ |
總寬度 | 21.625“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 11.5盎司。 |
泵轉速 | 875 |
油箱尺寸 | 30加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
UPC | 190735626276 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 84.15 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 105.41 |
船寬(厘米) | 65.02 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
A. 考慮您的工具或應用的氣壓和體積要求。確保壓縮機的規格符合或超過這些要求。
A. 遵循製造商的指南,使用適當的安全裝備,確保適當的通風並注意潛在的危險,例如熱表面和噪音。
答:無油壓縮機不需要換油,在空氣品質至關重要的情況下通常是首選。油潤滑型號需要定期進行機油保養。
A. 壓縮機的聲級為 85 dBA。雖然它會產生一些噪音,但對於許多車間環境來說都在可接受的範圍內。長時間使用時請考慮聽力保護。
A. 日常維護包括檢查飛濺潤滑系統中的油位並確保壓力開關正常運作。維護頻率取決於使用情況,但這對於保持壓縮機的可靠性至關重要。
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 最大。 壓力 | 電機類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MLW6 | 230 | 14 | 150 PSI | 感應 | 43 45機構/ 64“ | 31.25“ | 29 3機構/ 32“ | 0.5加侖 | 新台幣89,257元 |